パール金属
パール金属の その他測定用品
パール金属の タイマー・ストップウォッチ・時計
パール金属の タイマー
計HAKARI 時計付デジタルタイマー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799530
品番
D-6473
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
画面が大きくて見やすい。時計・リピート機能付き。カウントアップ可能。セット時間:1秒〜99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ
材質
ABS樹脂
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×20×80
表示形式
デジタル
使用電池
単4形乾電池×1個
設定範囲
1秒〜99分59秒
時計機能
○
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○