※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20799669 品番 CDQ2A16-10SMZ-A93VS
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
チューブ内径(Φmm)16 ストローク標準ストローク 作動方式(S) 単動 : 押出し ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線長さ(mm)(-) 0.5 ストローク(mm)10 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M ねじ オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする