※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799687
品番
CDQ2A16-10TZ-A93VLS
参考基準価格(税別)
¥6,440
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
リード線長さ(mm)
(L) 3
ストローク(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード