パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 収納ボックス
パール金属の バスケット
キッチンメイト 折りたたみできるマルチバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20799688
品番
HB-6358
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんでコンパクトに収納。様々なシーンでマルチに活躍。じゃがいも・玉ねぎ等の野菜や果物の保存に。冷蔵庫脇等のすき間にも収まるサイズです。
材質
ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
形状
丸型
色
ホワイト×グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×275×205
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×275×55
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。