※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799696
品番
CDQ2A16-5SZ-M9BVS
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード