※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20799705
品番
CDQ2A16-5TMZ-M9BV
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード