CDQ2A50-20SZ-M9NL 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50 SMC 20799967

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出し注文コード20799967品番CDQ2A50-20SZ-M9NL
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)50ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする