パール金属
パール金属の その他測定用品
パール金属の タイマー・ストップウォッチ・時計
パール金属の タイマー
計HAKARI 10キーデジタルタイマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20800756
品番
D-6507
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
時間設定が簡単な10個のボタン式。セット時間:1秒〜99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ。アラーム:約90秒
材質
ABS樹脂
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×15×100
表示形式
デジタル
使用電池
LR1130(アルカリボタン電池)×1個
設定範囲
1秒〜99分59秒
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○