パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 保存容器・調味料入れ
パール金属の シール容器・フードコンテナ
冷凍つくりおきトレー180 2個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20800975
品番
HB-6469
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
お弁当や日常使いに。サッと使え、繰り返し使える。電子レンジOK(フタを外して)。積み重ねてスッキリ
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度/耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)
形状
角
容量(mL)
180×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×130×30
電子レンジ
可