HB-6476 冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組 パール金属 20801045 HB-6476 冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組 パール金属 20801045 HB-6476 冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組 パール金属 20801045 HB-6476 冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組 パール金属 20801045

冷凍つくりおき小分けトレー70×6ブロック 2個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20801045 品番HB-6476
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

お弁当や日常使いに。1個ずつサッと使え、繰り返し使える。電子レンジOK(フタを外して)。積み重ねてスッキリ

材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140度/耐冷温度-20度)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度) 形状 容量(mL)70(6ブロック)×2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×45 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする