※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG45043L3B TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20801086 TUG45043L3B TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20801086 TUG45043L3B TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20801086

TUG型軽中量ボルトレス棚450kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20801086 品番 TUG45043L3B
参考基準価格(税別)¥38,730 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

総耐荷重(kg)3000 耐荷重(kg/段)450 ホワイト 棚段数(段)3 間口(mm)900 奥行(mm)642 高さ(mm)1202 棚板内寸・間口(mm)837 質量(kg)39 材質(本体)スチール トラスコ品番755-7272 タイプ連結 棚段数3 棚ピッチ(mm)30 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×642×1202 有効間口(mm)837 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)3000 均等耐荷重(kg/段)450
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする