サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリエント
オリエントの 電源(制御機器)
オリエントの 電磁波対策
オリエントの ノイズフィルタ
ノイズフィルター RNSシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801386
品番
TNS-5030-DIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
韓国電源市場トップクラスのシェア、オリエント電子 DIレール取付タイプ
用途
各種産業機器
定格電流(A)
30
漏洩電流
500V/5mA/250V2.5mA (250A/60HZ)
フィルター
1段
RoHS指令(10物質対応)
対応
回路構成
3相