ベストコ
ベストコの キッチン/調理家電
ベストコの その他調理家電
ベストコの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ケース付電動ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802050
品番
LD-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W
収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納
5段階スピード調節
スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質
本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m
寸法(mm)
75×180×245
色
ショコラブラウン
質量(g)
約810
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階