ベストコ
ベストコの キッチン/調理家電
ベストコの その他調理家電
ベストコの フードメーカー/製菓
我が家の回転寿司トレイン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802217
品番
LD-345
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
おうちで回転寿司が楽しめる
お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます
電池式(単3形乾電池×2本)(別売り)
パーツ別売り有
セット内容
先頭車両×1、先決車両×3、直線レール×2、曲線レール×8、寿司皿×6枚(サイズ:Φ90×H10mm)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約635×440×75
色
イエロー
質量(g)
約480
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池ケースのふたを開ける際に精密ドライバーが必要です