ベストコ
ベストコの キッチン/調理家電
ベストコの その他調理家電
ベストコの フードメーカー/製菓
我が家の回転寿司トレイン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802226
品番
LD-346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
我が家で回転寿司トレイン用の車両2両セットです
セット内容
専用車両2P
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約95×60×50
色
イエロー
質量(g)
約54
RoHS指令(10物質対応)
対応