ベストコ
ベストコの キッチン/調理家電
ベストコの その他調理家電
ベストコの フードメーカー/製菓
我が家の回転寿司
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20802260
品番
LD-349
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
おうちで回転寿司が楽しめる
お寿司以外にも他の食材を乗せて楽しめます
電池式(単1形乾電池×2本)(別売り)
パーツ別売り有
付属品
受け皿10枚・握り寿司の型
材質
本体・カバー・寿司皿:ABS樹脂、握り寿司型:ポリプロピレン
寸法(mm)
約485×325×110
色
ブラック
質量(g)
約1700
RoHS指令(10物質対応)
対応