曜日別特売
FN-507 ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ 20803364

FN-507 ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ 20803364
FN-507 ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ 20803364
FN-507 ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ 20803364
FN-507 ダイヤモンドダブルシャープナー ベストコ 20803364

ダイヤモンドダブルシャープナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20803364品番FN-507
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

両刃包丁用シャープナー
手前に引くだけで安全に包丁が研げます
使用できる包丁の材質:ステンレス、チタン、ハガネ、セラミック

材質本体:ABS樹脂、研ぎ部カバー:ステンレス鋼、砥石:鉄(ダイヤモンドめっき)(中砥石/1000#、荒砥石/400#)、すべり止め:シリコーンゴム寸法(mm)約195×45×55質量(g)約124RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20803364
2025-08-05
用途: 包丁研ぎ
サービス業

今まで砥石しかなかったので、面倒でしたが、これなら簡単です。しかも効果も高いと思いました。

対象商品 : 20803364
2023-07-17
用途: 厨房にて
花ぶき飲食業

直ぐに切れる様に成り、下部がゴムでズレず安定感も有るので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする