三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの フライス用
チップ XDGT-GL08
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
20803687
品番
XDGT1550PDFR-GL08 TF15【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,900
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
TF15
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
5
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
15
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)