NSK(日本精工)
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
内径d(Φmm)
55
注文コード
20803854
品番
7911CTSULP4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,900
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
内径d
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
内径d(Φmm)
55
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
13
質量(g)
182
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
15°
内部すきま予圧記号
L軽予圧
JIS等級
4
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方