ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
交換用光源ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
3500
注文コード
20804588
品番
XD423004H【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,990
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています
配光変換パネルと組み合わせて使用します
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
カバー
アクリル(透明)
質量(kg)
0.2
色温度(K)
3500
ランプの種類
高彩色LED
色(本体)
マットブラック
演色指数(Ra)
93