※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG-HP6Z 中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ TRUSCO 20804918 TUG-HP6Z 中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ TRUSCO 20804918

中量ボルトレス棚 TUG型 用ハンガーパイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20804918 品番 TUG-HP6Z
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,230 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

荷を引っ掛けて保管できます。

間口(mm)1745 適合間口1800mm奥行900mm用 トラスコ品番756-0826 質量(kg)6.4 用途ハンガー状の荷を保管 セット内容ハンガーパイプ×1、ハンガーパイプ押え×2、専用棚受け×2、プッシュリベット×2 材質ステンレス化粧パイプ 直径(Φmm)40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする