アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
強化塩ビ製薬品庫
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20805934
品番
1U-L型
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥137,500
販売価格(税別)
¥
125,000
バスケットに入れる
仕様
棚板(mm):875×275×30×2枚付き
材質
本体/耐薬強化PVC(塩化ビニル樹脂)、棚板/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
20
外寸(mm)
900×350×900
型番
1U-L型
アズワン品番
3-070-04
棚受段数
4段
本体内寸法(mm)
888×338×888
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000