マドコンライトオリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20806284 品番 55916000WH101TM
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別O-40B(フタ無し) アズワン品番2-102-01 ホワイト/透明 容量(L)43.9 折たたみ時の高さ(mm)56 適合カード差し両短辺21型(別売) 外寸法・間口(mm)530 外寸法・奥行(mm)366 外高(mm)272 有効間口(mm)【内寸】493 有効寸法(奥行)(mm)【内寸】335 有効高さ(mm)【内寸】258 質量(kg)1.67 トラスコ品番469-9041 材質PP 有効内寸(mm)493×335×258 外寸(mm)530×366×272 内寸(mm)494×336×266 底形状斜格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])5.10(520) 嵌合商品マドコン HBC-51B-D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする