アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの 板金製品類・棚・ストッカー
アズワンの シンク
塩ビ流し台
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20806415
品番
E-6
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥111,100
販売価格(税別)
¥
101,000
バスケットに入れる
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
材質
シンク部/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、アングル/ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
860、【背板】100
間口(mm)
614
奥行(mm)
411
幅(mm)
614
質量(kg)
14
色
グレー
ホース長さ(m)
【排水】1
接続管内径(Φmm)
【排水】内径:38
槽深さ(mm)
182
アズワン品番
4-121-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000