アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
キャリングボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20806625
品番
1K型
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,850
販売価格(税別)
¥
33,500
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コックチューブ内径(mm):Φ6
材質
PMMA(アクリル)
外寸(mm)
182×200×205
型番
1K型
内寸(mm)
160×160×165
板厚(mm)
5
アズワン品番
7-172-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000