アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの ステンレス製ワゴン
アズワンの 標準型
キャリングボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20806634
品番
2K型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コックチューブ内径(mm):Φ6
材質
PMMA(アクリル)
外寸(mm)
362×200×205
型番
2K型
内寸(mm)
340×160×165
板厚(mm)
5
アズワン品番
7-172-33