テクネ計測
テクネ計測の 分溜・分離・抽出・ろ過
テクネ計測の クロマトグラフィー製品
テクネ計測の クロマトグラフィー
ガス・エアフィルタ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807237
品番
MG-102-2564
参考基準価格(税別)
¥59,600
販売価格(税込)
¥65,450
販売価格(税別)
¥
59,500
バスケットに入れる
仕様
最大使用流量(L/min):50、使用圧力(Pa):大気圧〜1M、最大使用温度(℃):50、ハウジングサイズ(mm):Φ67×149、エレメントサイズ(mm):Φ25×64
材質(ボウル)
ポリカーボネート
材質(ヘッド)
アルミニウム
アズワン品番
2-285-02
接続径
1/4″NPT