Entegris
Entegrisの 研究関連用品・実験用必需品
Entegrisの 架台/スタンド/ホルダー類
Entegrisの ウェハー/特殊ケース
チップトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
20807422
品番
H44-999-1415(本体)
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-306-01
材質
ABS樹脂
色
ナチュラル
サイズ(inch)
4
配列
3×3
ポケット寸法(mm)
25.40×25.40×3.3