Entegris
Entegrisの 研究関連用品・実験用必需品
Entegrisの 架台/スタンド/ホルダー類
Entegrisの ウェハー/特殊ケース
チップトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
20807438
品番
H44-999-62C02(本体)
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-306-02
材質
STAT-PRO(R)150(導電性ポリプロピレン)
色
黒
配列
3×3
仕様
ポケットサイズ(mm):25.32×25.32×3.3
型番
H44-999-62C02(本体)