アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
打ち抜きガスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807623
品番
JIS10K-65A
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-50〜+100
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
90×110
アズワン品番
2-308-08