アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
ミックスローター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807867
品番
MR-3S
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥82,940
販売価格(税別)
¥
75,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-336-07
回転数(min
-1
[r.p.m])
40/48(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)
PVC(塩化ビニル樹脂)
型番
MR-3S
モーター
インダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
ローラー数
3本
サイズ(mm)
450×189×99
タイマー
30分(連続運転可)
撹拌方式
回転
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000