アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
ミックスローター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807876
品番
MR-5S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
アズワン品番
1-336-08
回転数(min
-1
[r.p.m])
40/48(50/60Hz)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
材質(ローラー部)
PVC(塩化ビニル樹脂)
型番
MR-5S
モーター
インダクションモーター(出力6W)
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
ローラーサイズ(mm)
Φ32×350
ローラー間隔(mm)
35
ローラー数
5本
サイズ(mm)
450×255×99
タイマー
30分(連続運転可)
撹拌方式
回転