曜日別特売
UFL-25L-04 低摩擦PUチューブB 潤工社 20808515

低摩擦PUチューブB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)4
内径×外径(Φmm)2.5×4
内容量1個注文コード20808515品番UFL-25L-04
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥3,058
販売価格(税別)
2,780

チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。

材質PU(ポリウレタン)長さ(m)20使用温度範囲空気/-20℃~+60℃、水/0℃~+50℃内径×外径(Φmm)2.5×4外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番2-358-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする