アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
コイルチューブーPTFE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20808804
品番
CH-1/8
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥16,008
販売価格(税別)
¥
14,553
バスケットに入れる
フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
内径(Φmm)
1.59
材質
PTFE(四フッ化エチレン)
色
白
巻数
20
コイル外径(Φmm)
約Φ30
アズワン品番
2-378-06