アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの ムッフ
締付金具
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20809215
品番
ALC
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)
適合パイプ径(Φmm)
13
アズワン品番
6-398-04
取付可能幅(mm)
55