サカエ
サカエの 作業台
サカエの 作業台アクセサリ
サカエの 作業台アクセサリ天板・中板
軽量作業台オプション中棚(軽量用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
アイボリー
適合機種
(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ
注文コード
20810109
品番
KK-0960KI
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
色・適合機種・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。(最小115mm〜最大290mm)
適合機種
(作業台)KK・KH・KD・TKK(8、9)・SKK・SKD・CS・KTDタイプ
色
アイボリー
均等耐荷重(kg)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(間口W×奥行D)(mm)
900×600用
関連資料:
(0.05MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000