ハニーケース2(樹脂ボックス付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20810206 品番 HK-36ATLW
参考基準価格(税別)¥230,300 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)83 付属品ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付 仕様完成品 高さ(mm)1760 材質(本体)スチール タイプ転倒防止脚付 奥行(mm)450 間口(mm)842 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)60 材質(引出し)ポリスチレン樹脂 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)60 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×450×1760
関連資料:(0.11MB) 取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする