ニューCSスーパーワゴン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20810337 品番 CSWA-906NU
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ナイロンウレタン車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。

段数2段 均等荷重(kg)150 引出しなし 高さ(mm)660 奥行(mm)600 間口(mm)900 キャスター径(Φmm)125 キャスター自在2輪、固定2輪 材質(車輪)ナイロンウレタン 質量(kg)22 ストッパーあり 色(本体)グリーン 棚板寸法(mm)900×600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
関連資料:(0.08MB) 取扱説明書:(0.86MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

ニューCSスーパーワゴン紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする