bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの 環境測定その他関連用品
温度湿度計 BS-WT83
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811177
品番
BS-WT83
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
乾電池3個、専用ケース、説明書
寸法(mm)
184×56×36
質量(g)
129.2
温度(℃)
湿球:-20〜50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )'
温度測定範囲(℃)
-20〜70、±1 ( 最大応答時間 30秒 )
露点温度範囲(℃)
-20〜50、±2 ( 最大応答時間 30秒 )
電池
1.5V、AAA、3個、乾電池
動作電流(mA)
バックライトなし:約13、 バックライト付:約17
相対湿度(%RH)
0〜100、±4 ( 最大応答時間 30秒 )
取扱説明書:
(0.4MB)