bitstrong
bitstrongの 環境測定(自然環境/安全環境)
bitstrongの 環境測定その他関連用品
表面抵抗計 BS-WT311
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20811195
品番
BS-WT311
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
付属品
アース線 ( 本体プラグ〜ワニ口クリップ )
寸法(mm)
63.6×31×125.8
質量(g)
122
温度測定範囲(℃)
0〜50
精度(%)
抵抗測定:±10
機能
表面抵抗テスト/3 つの方法で表面抵抗または材料特性を表示します/環境温度測定/温度単位スイッチ/データ保持/LCD バックライト/自動シャットダウン
応答時間(秒)
抵抗測定:1
電池
9V 6F22乾電池
抵抗測定
0.1×10^3(キロ)〜1.5×10^12(テラ) [Ω]
温度測定精度
±2℃
取扱説明書:
(0.45MB)