Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり替刃
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸用
めばえネクスト 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20811369
品番
261-21
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途
生木の剪定・枝打ち
種別
替刃
質量(g)
55
使用時寸法(mm)
270×40×1.4
切り幅(mm)
1.3
目数(mm)
30(8枚目)
刃渡り(mm)
210
商品説明動画
めばえネクスト 替刃
参考になった