超音波洗浄機 ヒータータイプ UTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20811448 品番 UT-407H
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

スイープモードで洗浄ムラを抑制します。
パルスモードで洗浄中に発生する気泡を浮上させやすくします。
汚れ具合や洗浄量に応じて、超音波の出力を2段階で調整可能です。
見やすいカラー液晶表示で、現在温度や残り時間、選択モードがひと目でわかります。
ヒーター付きで、加温により洗浄剤の洗浄力を向上させます。

付属品ステンレス製フタ×1個、電源プラグソケット×1個 仕様(用水)市水、(温度)5〜60℃、(洗浄液)洗浄剤:中性洗浄液、弱アルカリ性洗浄液(pH12未満)、不燃性有機溶剤(間接洗浄のみ)、弱酸性洗浄液(pH3以上・間接洗浄のみ) 材質(キャビネット)塗装鋼板(底:アルミ合金、操作パネル:ABS樹脂)、(槽)ステンレス鋼(SUS304) 寸法(mm)(スノコ)約310×280×19 質量(kg)約9.5(本体のみ) 出力(W)最大240 電源(V)AC100(50/60Hz) 槽内寸法(mm)330×300×150(120) 発振周波数(kHz)37 外寸法(mm)356×348×310 振動子(超音波)40kHz(ボルト締め振動子) アズワン品番0-5756-23 タイマー(洗浄)1〜60分(1分毎に設定可能) 液量(L)約11(上限水位指示線まで) ホースニップル1個(適合ホース内径15mm) 加湿機能20〜60℃(ヒーター付きの機種のみ)
注意
※1外寸法は排水コック及び取手を含みません。
※2()内は上限水位指示線までの寸法です。
※バスケットは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする