簡易データロガー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20811825 品番DL171E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

シンプルな操作で温度、湿度を記録します。
パネルに温度と湿度が表示されます。

寸法(mm)100×25×25 測定範囲温度/-40〜+70℃、湿度/0〜100%RH 質量(g)40 電源3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属) 測定項目温度・湿度 精度温度/±1.0℃(-10〜+40℃)・±1.5℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40〜60%RH)・±3.5%RH(20〜40%RH、60〜80%RH)・±5.0%RH(その他) 対応OSWindows(R)10 分解能温度/0.1℃、湿度/0.1%RH インターフェースUSB メモリー温度・湿度×各16000データ 測定間隔2秒〜24時間(14段階) アズワン品番1-1993-11 使用温度-35℃〜80℃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする