液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20811877 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,960 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。

材質硼珪酸ガラス 容量(mL)10 1目盛(mL)0.5 全高(mm)100±5 外径(Φmm)23±3 線膨張係数35×10^-7/℃ アズワン品番1-2072-01-24 体積許容誤差(mL)±0.3 校正証明書JCSS校正
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF16949(ISO/TS16949)、臨床検査室の認定(ISO15189)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする