アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 実験研究用液量計
液量計 円錐形・ハイグラス JCSS校正付
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20811904
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥20,097
販売価格(税別)
¥
18,270
バスケットに入れる
※ご発注の際は、「書類宛先正式名称(社名、事業所名等)、住所」をお知らせください。証明書に記載する内容となります。
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
50
1目盛(mL)
2
全高(mm)
135±5
外径(Φmm)
43±5
線膨張係数
35×10^-7/℃
アズワン品番
1-2072-04-24
体積許容誤差(mL)
±0.9
校正証明書
JCSS校正
注意
※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF16949(ISO/TS16949)、臨床検査室の認定(ISO15189)等の規格の要求に対応できます。
※WEB注文限定です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000