搬送容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 材質PE(ポリエチレン) 注文コード20811954 品番H-10(グレー)
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,689
販売価格(税別)
1,535
この商品は容量・材質・種別など9種類から選べます 他の種類を見る

一度開封すると使用・未使用が判別可能なバージンキャップ付きです。
キャップを閉めたままでも、容器内のガスが抜けて内圧が上がるのを防ぎます。

材質PE(ポリエチレン) グレー 容量(L)10 口内径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×315×295 ノズル別売 耐熱温度(℃)60 コック別売 アズワン品番2-584-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20811963
2024-04-29
用途:
移植機
農・林・水産業

付属のものと同じ大きさを探していたので満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする