曜日別特売
TCBSLN22 洗浄済 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン) 20811956

TCBSLN22 洗浄済 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン) 20811956
TCBSLN22 洗浄済 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン) 20811956
TCBSLN22 洗浄済 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン) 20811956
TCBSLN22 洗浄済 アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ アズピュア(アズワン) 20811956

アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)22
内容量1足注文コード20811956品番TCBSLN22 洗浄済
参考基準価格(税別)¥8,830販売価格(税込)¥9,702
販売価格(税別)
8,820

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIST8101L級相当です。

材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%サイズ(cm)22グレードクラス100対応機能静電、軽量、クッション性、耐衝撃性JIS規格JIS T 8101L級相当材質(先芯)PCアズワン品番1-2269-42-77体積抵抗値1.0×10^9Ω未満靴タイプブーツ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする