アズピュアクリーン安全ブーツ ファスナー付き・ロングタイプ 洗浄済 TCBSLNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 20811965 品番 TCBSLN22.5 洗浄済
参考基準価格(税別)¥8,830 販売価格(税込) ¥9,702
販売価格(税別)
8,820

布地に導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。
先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。
耐衝撃性および耐圧迫性JIST8101L級相当です。

材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100% サイズ(cm)22.5 グレードクラス100対応 機能静電、軽量、クッション性、耐衝撃性 JIS規格JIS T 8101L級相当 材質(先芯)PC アズワン品番1-2269-43-77 体積抵抗値1.0×10^9Ω未満 靴タイプブーツ

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする