角型ボトル

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20812033 品番 4LS型
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。
液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。

容量(L)4 材質PE(ポリエチレン) タイプ脈動防止タイプ 目盛なし 口内径(Φmm)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×194×265 ノズルなし コックなし アズワン品番2-585-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20812033
2023-05-21
用途:
液体の保管

思った通りのしっかりした作りで容量より少しだけ多めに入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
20812033
2020-05-16
用途:
溶剤の保管

価格的に普通な商品だと思いますので特に改善点はございません。

1人が参考にしています
対象商品:
20812033
2018-12-14
用途:
サンドブラストメディアを入れるため
電気・ガス・熱供給・水道業

特に気になる点はありません。
強度、精度ともに問題無く、比較的安くて助かります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする