アズピュアクリーンスーツ フード別・サイドファスナー型 青 ポケット付き 21211シリーズ クリーン洗浄済

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20812376 品番 21211SB CIC
参考基準価格(税別)¥9,090 販売価格(税込) ¥9,988
販売価格(税別)
9,080

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。
袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
サイドファスナーにより、人体からの発塵を抑制します。
フードは面ファスナーによるサイズ調節が可能です。
携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付き。
クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。

材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ) サイズL タイプポケット付 胸囲(cm)114 股下(cm)73 ウエスト(cm)98 表面抵抗率(Ω)10^6〜^8/□ 総丈(cm)154 裄丈(cm)86 アズワン品番1-2314-03-77
注意
※フード・マスク・手袋・靴は別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする